円筒シャンク CoroReamer(R) 830アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60732551 品番 830-S20A25089F
参考基準価格(税別)¥87,100 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
刃径(Φmm)25 全長(mm)149 シャンクストレートシャンク 刃形スパイラル シャンク径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする