サンドビック
サンドビックの リーマ
サンドビックの マシンリーマ
円筒シャンク CoroReamer(R) 830アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60732567
品番
830-S20A25150F
参考基準価格(税別)
¥92,300
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
全長(mm)
210
シャンク
ストレートシャンク
刃形
スパイラル
シャンク径(Φmm)
20