※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
天野製作所の ねじ
天野製作所の 木ねじ・ドリルネジ
天野製作所の ドリルネジ(切り刃付)
エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
60732650
品番
4.0X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,370
販売価格(税別)
¥
6,700
バスケットに入れる
低頭で美観重視
用途
Φ4.0mm 適応板厚1.2mm〜3.0mm
Φ5.0mm
2
適応板厚1.6mm〜4.5mm
材質
SUS410
長さ(mm)
平行ねじ部:10.2
呼び径
4
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
表面処理
パシペート処理
頭部径(Φmm)
7.8
首下長(mm)
19
頭部高さ(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
4.2
注意
※寸法には公差がございます。