※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
天野製作所の ねじ
天野製作所の 木ねじ・ドリルネジ
天野製作所の 木ねじ
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(800本)
注文コード
60732729
品番
4.2X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
0.9mmの極薄の頭部
ビットの食い付きも良く施工性良好
用途
木下地用
屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。
材質
鉄
呼び径
4.2
表面処理
三価クロメート
頭部径(Φmm)
8.8
首下長(mm)
25
頭部高さ(mm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
4.2
注意
※寸法には公差がございます。