※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
天野製作所の ねじ
天野製作所の 木ねじ・ドリルネジ
天野製作所の 木ねじ
エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(600本)
注文コード
60732756
品番
5.0X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
0.9mmの極薄の頭部
ビットの食い付きも良く施工性良好
用途
木下地用
屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。
材質
鉄
呼び径
5
表面処理
三価クロメート
頭部径(Φmm)
10.2
首下長(mm)
25
頭部高さ(mm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
5.5
注意
※寸法には公差がございます。