※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
天野製作所の ねじ
天野製作所の 木ねじ・ドリルネジ
天野製作所の 木ねじ
ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(670本)
注文コード
60732921
品番
3.8X41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
施工時間を短縮させる
ラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。
用途
硬い木材に最適
材質
鉄
呼び径
3.8
表面処理
クロメート
頭部径(Φmm)
8.2
首下長(mm)
41
ねじ外径(mm)
3.8
注意
※長さ25〜32mmの品番は全ねじタイプのため、ローレット部の形状がございません。
※寸法には公差がございます。