※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1350本) 注文コード 60733027 品番 3.5X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300

高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など
多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。
S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。

用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。 材質 呼び径3.5 表面処理クロメート 頭部径(Φmm)6.1 首下長(mm)38 ねじ外径(mm)3.5 ねじ部長さ(mm)22
注意
※寸法には公差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする