※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
天野製作所の ねじ
天野製作所の 木ねじ・ドリルネジ
天野製作所の 細ビス
ビックス スリムビス (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(950本)
注文コード
60733176
品番
3.3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
驚きの作業性!(細いビスですが倒れにくい)
用途
細い木材や割れやすい箇所の施工等
材質
鉄
呼び径
3.3
表面処理
三価クロメート
頭部径(Φmm)
6.3
首下長(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
3.3
ねじ部長さ(mm)
13
注意
※長さ13〜25の品番は全ねじタイプでございます。ご注意ください。
※寸法には公差がございます。