※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
天野製作所の ねじ
天野製作所の 木ねじ・ドリルネジ
天野製作所の 木ねじ
ビックス コンパネビス (鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(455本)
注文コード
60733307
品番
4.0X41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
ねじの強度も最強!
毛羽を切る特殊フレキ!
部材同士をガッチリ固定できるビスです。
用途
構造用合板、コンパネ等
材質
鉄
呼び径
4
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
頭部径(Φmm)
8.2
首下長(mm)
41
ねじ外径(mm)
4.2
ねじ部長さ(mm)
36
注意
※寸法には公差がございます。