※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックス コンパネビス (鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(415本) 注文コード 60733316 品番 4.0X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600

ねじの強度も最強!
毛羽を切る特殊フレキ!
部材同士をガッチリ固定できるビスです。

用途構造用合板、コンパネ等 材質 呼び径4 表面処理クロメート 頭部形状 頭部径(Φmm)8.2 首下長(mm)45 ねじ外径(mm)4.2 ねじ部長さ(mm)41
注意
※寸法には公差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする