※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6000本) 注文コード 60733429 品番 2.7X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,270
販売価格(税別)
5,700

浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)
強力なインパクトドライバーにも対応可能!

用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。 材質 全長(mm)13 呼び径2.7 表面処理六価ユニクロ 頭部形状 ねじ外径(mm)2.7
注意
※寸法には公差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする