※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1800本) 注文コード 60734068 品番 4.1X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900

浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)
強力なインパクトドライバーにも対応可能!

用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。 材質 呼び径4.1 表面処理六価ユニクロ 頭部形状 首下長(mm)16 穴の形状十字穴 ねじ外径(mm)4.1
注意
※寸法には公差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする