※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000本) 注文コード 60734269 品番 3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,390
販売価格(税別)
4,900

十字穴付きの皿頭タッピングねじです。
相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。
耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
薄い鋼板等に締結する場合に使用します。
規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。
頭部が出ては支障がある締結に使用します。
材質 全長(mm)12 表面処理六価ユニクロ 頭部形状 頭部径(Φmm)6 頭部高さ(mm)1.75 穴の形状十字穴 ねじの呼び3 ねじ外径(mm)3
注意
※寸法には公差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする