※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2800本) 注文コード 60734978 品番 3X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900

十字穴付きのなべ頭タッピングねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
相手部材には規定の下穴が必要です。
耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
薄い鋼板に締結する場合等に使用します。
規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。
材質 呼び径3 ねじ径(mm)3 表面処理六価ユニクロ 頭部形状なべ 頭部径(Φmm)5.5 首下長(mm)20 頭部高さ(mm)2 穴の形状十字穴
注意
※寸法には公差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする