※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックス Aタッピング トラス (鉄/六価ユニクロ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4800本) 注文コード 60735678 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,170
販売価格(税別)
4,700

十字穴付きのトラス頭タッピングねじです。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。
相手部材には規定の下穴が必要です。
耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
薄い鋼板に締結する場合等に使用します。
規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。
なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。
材質 ねじ径(mm)3 表面処理六価ユニクロ 頭部形状トラス 頭部径(Φmm)6.9 首下長(mm)6 頭部高さ(mm)1.9 穴の形状十字穴
注意
※寸法には公差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする