※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックス ミニビス フレキなし (鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300本) 注文コード 60736308 品番 2.4X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

小さいビスですが施工しやすい
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)
使用ビットは No.1 十字ビット。

用途
細い部材や材割れしやすい部材
建具、木枠、など
材質 呼び径2.4 表面処理クロメート 頭部径(Φmm)4.1 首下長(mm)32 ねじ外径(mm)2.4 ねじ部長さ(mm)19
注意
※寸法には公差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする