ポッシュリビング
ポッシュリビングの 玄関まわり
ポッシュリビングの インターホン・ドアホン・チャイム
ポッシュリビングの チャイム
ベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
スイス10セット
注文コード
60736360
品番
64122
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クリスマスや冬のイベントを煌びやかに彩る、ゴールドのアクセント。リースやスワッグに添えるだけで、グッと華やかさがアップ。
セット内容
スイス10セット
材質
アイアン
質量(kg)
0.015
形
スイス
幅(cm)
3
高さ(cm)
3.5
奥行き(cm)
3