ポッシュリビング
ポッシュリビングの 玄関まわり
ポッシュリビングの インターホン・ドアホン・チャイム
ポッシュリビングの チャイム
アイアンベル トリプル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60736387
品番
64125
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリスマスや冬のイベントを煌びやかに彩る、ゴールドのアクセント。リースやスワッグに添えるだけで、グッと華やかさがアップ。
材質
アイアン/PVC
質量(kg)
0.135
形
ドロップ ゴールド
幅(cm)
8
高さ(cm)
69(56)
奥行き(cm)
3