ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランターカバー
ポットカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60736439
品番
53442
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
彩りを添える鮮やかなカラーが、空間にモダンな表情をプラス。丈夫なテント生地をアップサイクルした素材で、機能美とデザインを両立。暮らしに遊び心をもたらしてくれます。
材質
コットン
質量(kg)
0.03
色
グリーン
直径×高さ(cm)
Φ15×16
収納の目安
4号鉢