ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランター・ポット
ポッシュリビングの 鉢・ポット
グロッシーポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60736789
品番
30807
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
釉薬の美しい光沢に加え、表面に施された貫入から個性を感じる陶器の植木鉢です。植物を鮮やかに彩るカラーです。シンプルでおしゃれに緑をディスプレイできます。
色
サクラ
材質
セラミック
質量(kg)
1.345
直径(Φcm)
16
高さ(cm)
17
適合鉢
5号鉢
寸法(Φ×高さH)(cm)
16×17