サンドビック
サンドビックの ドリル
サンドビックの 超硬ドリル
サンドビックの 超硬エンドミルシャンク
CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.2
溝長(mm)
28
注文コード
60741292
品番
460.1-0320-016A1-XM GC34
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,952
販売価格(税別)
¥
9,047
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
407
種類から選べます
他の種類を見る
シングルマージン内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
ドリル径(Φmm)
3.2
溝長(mm)
28
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
6
接続径
6
材質
超微粒超硬合金(GC34)
タイプ
シングルマージン内部給油
先端角(°)
140
表面処理
TiAlNコーティング
加工深さ
5×DC
使用可能長さ(mm)
16.5
機能長さ(mm)
65.5
工具径(mm)
3.2
関連資料:
製品特長(0.4MB)
技術資料として設定(0.4MB)