【名入れ可】エアライト 軽量 固定メタル鋲

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60741400 品番 ST#108-JMZ(EPA) Y2
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

視界が広い伝統スタイルのMPタイプは丸い形状で衝撃をスルリと逃す球面構造。
しかも取付商品も豊富でさまざまなニーズに対応できます。
ひさしが短く視界広々。障害物や落下物の確認が素早くできます。
また狭い場所でもぶつかりにくいコンパクトなデザインです。
脱落しない固定メタル鋲の軽量タイプ。

用途飛来・落下物、墜落時保護 仕様エアライト、かるメット、炉前作業、EPA付ヘッドバンド 材質FRP イエロー 質量(g)370 タイプ内装E型 種類MP型 使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用 サービス分類名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする