【名入れ可】グレーシールドメット エアライト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60742188 品番 ST#161VJ-SHGR(EPA) W3V3
参考基準価格(税別)¥14,420 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。
ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。
射出成形により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく視界がクリアです。
両面ハードコートで耐久力アップ。。有機溶剤に対しても影響を受けにくくなり目をしっかりとガードします。
シールド面を必要に応じて、帽体内部にスライドして出し入れできます。しかもシールド面だけの交換が可能です。
サングラス代わりのグレーシールド面付き。

用途飛来・落下物、墜落時保護、電気 仕様エアライト、グレーシールド、透明ひさし、溝付き、EPA付ヘッドバンド 材質PC ホワイト/グリーン 質量(g)535 タイプ内装J型 種類アメリカン 可視光線遮断率(%)約60 紫外線カット0.999 使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下) サービス分類名入れ
注意
※溶接作業には使用できません
※交換用シールド面のご注文時には、適用帽体の品番をご指定ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする