谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ☆名入れヘルメット
【名入れ可】ヘルメット(耐電型野球帽タイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60742556
品番
164-EZ-B1-J
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
野球帽タイプの定番です。
用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様
衝撃吸収ライナー付
材質
帽体:ABS樹脂
長さ(mm)
266
幅(mm)
212
高さ(mm)
137
質量(g)
375
種類
野球帽
耐衝撃性
○
色(帽体)
ブルー
頭囲(cm)
52.5〜62
衝撃吸収ライナー
付
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
サービス分類
名入れ
注意
※ 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。