【名入れ可】ヘルメット(大型シールド面付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60742590 品番162V-SD-V2-W3-J
参考基準価格(税別)¥22,770 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。
シールド面のみの交換が可能です。
帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。
丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能

用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。 仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付 材質(帽体・フェイスシールド面)ポリカーボネート樹脂 質量(g)615 種類アメリカン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×227×163 可視光線透過率(%)(シールド)90.5 バイザーグレー(透明) シールド透明 色(帽体)ホワイト 衝撃吸収ライナー 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 サービス分類名入れ
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする