3013244 ニッペ クリンカラーU水性 つや有 ニッぺ(日本ペイント) 60743965 3013244 ニッペ クリンカラーU水性 つや有 ニッぺ(日本ペイント) 60743965 3013244 ニッペ クリンカラーU水性 つや有 ニッぺ(日本ペイント) 60743965 3013244 ニッペ クリンカラーU水性 つや有 ニッぺ(日本ペイント) 60743965 3013244 ニッペ クリンカラーU水性 つや有 ニッぺ(日本ペイント) 60743965

ニッペ クリンカラーU水性 つや有

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) セット内容塗料液:14kg 硬化剤:1kg 注文コード60743965 品番3013244
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はセット内容・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

人と環境にやさしく、従来にない強じんな塗膜が形成される2液形水性塗料です。
塗り替えの場合、幅広いタイプの旧塗膜にプライマーレスで塗装でき、ローラー・はけで塗りやすく、作業感がなめらかです。
さらに艶と肉持ち感に優れ、美しく仕上がります。
トルエン・キシレンフリーの塗料です。
【5つの特長】
1 旧塗膜にプライマーレスですぐれた付着性
各種旧塗膜を侵すことなくすぐれた付着性を発揮し、プライマーレスで塗装できます。
※別途、研磨などの下地処理が必要です。
※新設の場合にはプライマーとしてニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーが必要となります。
2 高光沢で耐摩耗性にすぐれた強じんな塗膜
光沢が良く塗膜硬度が高いため、耐摩耗性にすぐれ、フォークリフトのタイヤ汚れなどから床をまもります。
3 耐薬品性
耐薬品性・耐アルカリ性に優れるため、工場などの屋内用途に適しています。
4 バランスの取れた使いやすさ
耐候性・耐水性にすぐれるため、屋外用途でも使用できます。乾燥性も良好で、性能バランスの取れた使い勝手の良い水性塗料です。
5 人と環境にやさしい
水性塗料なので臭気が少なく、安全にお取り扱いいただけます。
※容量 15kgセットと3.75kgの2タイプあります。
※15kgセットは常備色10色と標準色19色(調色扱い)、3.75kgセットは常備色6色のラインナップとなります。
※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。

用途
【用途】(屋内外用)
一般工場、食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ
※アスファルト(不適)
【適用下地】
モルタル、コンクリート
仕様水性 セット内容塗料液:14kg 硬化剤:1kg 荷姿石油缶+硬化剤専用缶 機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤水道水 施工性中毛ローラー 乾燥時間(時間)3以上〜48以内(23℃) 工程上塗り 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量281.8mL 希釈率(%)3〜7 色相CB4 ウィローグリーン 混合比塗料液:硬化剤=14:1(質量比) 可使時間(時間)23℃:2 塗り面積(2回塗り)(m2)44〜57 標準使用量(kg/m2/回)0.13〜0.17 塗回数2 塗料タイプ水性2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料(非トルエン・キシレン塗料) つやつや有り
関連資料:製品カタログ(0.62MB) 取扱説明書:(0.05MB)
注意
※塗料液と硬化剤の反応に伴い、炭酸ガス(CO2)が発生します。混合後の塗料を密閉容器に保管しますと、炭酸ガスにより、容器内の圧力が高まることから、密閉容器への保管は避けてください。
※塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
※ワックスを使用している床面は付着阻害をおこしますので、ワックス用はくり剤などで除去し水洗いを十分に行い十分に乾燥後、塗装してください。
※厚く塗りすぎると乾燥が遅れたり、ひび割れが入ったりしますので、厚付けに注意してください。
※旧塗膜が何回も塗り重ねられて積層されている場合、塗膜全体が軟らかくなっている場合があります。この場合、そのまま塗り重ねると塗膜の物性差によって塗膜割れが発生する恐れがありますので、旧塗膜をはく離してから塗装してください。
※軽歩行は塗装後、4時間以上経過した後より可能ですが、車両の走行は塗装後72時間が経過した後にしてください。早期の使用は、塗膜がはがれたり、靴跡、タイヤ跡などの不具合が生じます。
※旧塗膜がエポキシ系、ウレタン系の場合は、ポリッシャー・サンダーで表面を目粗ししてく下さい。
※下地表面の油脂や汚れは溶剤などで十分に除去してください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※塗料液と硬化剤の混合割合は、必ず守ってください。混合割合が不適切な場合、塗膜性能が発現されなかったり、仕上がりや作業性が低下することがあります。
※塗装時および塗料の取り扱い時は、換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上り不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※ローラー塗りの場合、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ローラー目により、色相や仕上り感が異なって見えることがあります。
※塗料は内容物が均一になるようにかくはんしてください。
※開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保管し、速やかに使い切ってください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
沖縄地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
離島数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする