オフトレイル
オフトレイルの 南京錠・鍵
オフトレイルの チェーン錠/ワイヤー錠
4ダイヤルワイヤーロック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60744796
品番
OFF-WKBD-13.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
4桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
材質
亜鉛合金+鋼線
色
ブラック
長さ(cm)
【ワイヤー】13.5
ワイヤー径(Φmm)
3
ロック
4桁ダイヤル式
注意
※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。暗証番号は忘れないように注意してください。
※防滴、防水仕様ではありません。湿気の多い場所や雨のかかる場所など水のかかるところでは使用しないでください。故障や解錠できなくなるおそれがあります。