サンドビック
サンドビックの ドリル
サンドビックの 超硬ドリル
サンドビックの 超硬エンドミルシャンク
CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.6
溝長(mm)
55
注文コード
60744817
品番
460.1-1060-032A1-XM GC34
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
407
種類から選べます
他の種類を見る
シングルマージン内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
ドリル径(Φmm)
10.6
溝長(mm)
55
全長(mm)
102
シャンク径(Φmm)
12
接続径
12
材質
超硬
タイプ
シングルマージン内部給油
先端角(°)
140
加工深さ
3×DC
使用可能長さ(mm)
33.4
機能長さ(mm)
100.4
工具径(mm)
10.6
関連資料:
製品特長(0.4MB)
技術資料として設定(0.4MB)