セット内容(灯具EL-PLE2600S1LN、(ポール)EL-PL003S質量(kg)1.4色シルバーメタリックタイプ400mmスタンダードタイプ消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型本体本体/アルミダイカストシルバーメタリック色塗装仕上(シルバーメタリック))、グローブ/アクリル(乳白色)ランプ同梱色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.6光色電球色ポールアルミシルバーメタリック色塗装仕上(シルバーメタリック)適合ランプLDA4L-H/S/4定格光束(Lm)390