曜日別特売
EL-AE2603S 1LN 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 三菱電機 60744945

EL-AE2603S 1LN 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 三菱電機 60744945
EL-AE2603S 1LN 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 三菱電機 60744945
EL-AE2603S 1LN 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 三菱電機 60744945

屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバーメタリック
タイプ400mmガードタイプ
内容量1セット注文コード60744945品番EL-AE2603S 1LN
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

場所を選ばず設置できるシンプルなデザイン。
屋外用

セット内容(灯具)EL-PLE2601S1LN、(ポール)EL-PL002S質量(kg)1.6シルバーメタリックタイプ400mmガードタイプ消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型本体本体/アルミダイカストシルバーメタリック色塗装仕上(シルバーメタリック))、グローブ/アクリル(乳白色)ランプ同梱色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42光色電球色ポールアルミシルバーメタリック色塗装仕上(シルバーメタリック)適合ランプLDA4L-H/S/4ガードアルミダイカストシルバーメタリック色塗装仕上(シルバーメタリック)定格光束(Lm)185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする