曜日別特売
EL-PLE2601K 1LN 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】 三菱電機 60745180

EL-PLE2601K 1LN 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】 三菱電機 60745180
EL-PLE2601K 1LN 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】 三菱電機 60745180
EL-PLE2601K 1LN 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】 三菱電機 60745180

屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
適合【部品】ポール(EL-PL003K・KEL-PL002K)
【部品】ポール(EL-PL003K・KEL-PL002K)
【部品】ポール(EL-PL003S・EL-PL002S)
質量(kg)0.6
内容量1台注文コード60745180品番EL-PLE2601K 1LN
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

屋外用

適合【部品】ポール(EL-PL003K・KEL-PL002K)質量(kg)0.6ブラック消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型本体本体/アルミダイカスト黒色塗装仕上(ブラック))、グローブ/アクリル(乳白色)色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4ガードアルミダイカストシルバーメタリック色塗装仕上(シルバーメタリック)定格光束(Lm)185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする