EL-XGA003C 高天井用ベースライト GTシリーズ オプション 【受注生産品】 三菱電機 60745295

EL-XGA003C 高天井用ベースライト GTシリーズ オプション 【受注生産品】 三菱電機 60745295
EL-XGA003C 高天井用ベースライト GTシリーズ オプション 【受注生産品】 三菱電機 60745295
EL-XGA003C 高天井用ベースライト GTシリーズ オプション 【受注生産品】 三菱電機 60745295

高天井用ベースライト GTシリーズ オプション 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台種類SG・HG・RG用側面ガード(小)注文コード60745295品番EL-XGA003C
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質ガード:鋼線(白色仕上)質量(kg)3タイプ種類SG・HG・RG用側面ガード(小)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)最大:356.5×372×317取付金具鋼板(電気亜鉛メッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする