三菱電機
高天井用ベースライト GTシリーズ オプション 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
種類
SG・HG・RG用側面ガード(大)
注文コード
60745311
品番
EL-XGA004C
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガード:鋼線(白色仕上)
質量(kg)
3.4
タイプ
大
種類
SG・HG・RG用側面ガード(大)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
最大:356.5×552×317
取付金具
鋼板(電気亜鉛メッキ)