光る!きせかえリフレクター ハロウィン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60745941 品番58736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

ハロウィンシールできせかえオリジナルの安全キーホルダーをつくろう
ハロウィンデザインのシールを使って、オリジナルのリフレクターが作れる工作キットです。夜道で街頭や車のライトを反射することで、周囲に存在を知らせることができます。短時間で仕上げられるので、ハロウィンのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約15分【用意するもの】はさみ、セロハンテープ、のり
材質:PVC、透明PET#50(強粘着)。サイズ:きせかえシール:W148×H210mm、リフレクター:70×120mm。セット内容:きせかえシール(ねこ)×1、リフレクター本体×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容きせかえシール(ねこ)×1、リフレクター本体×1 材質PVC、透明PET#50(強粘着) タイプ仕立て:きせかえシール:W148×H210mm、リフレクター:70×120mm 包装形態ヘッダー付き袋入り
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする