へんしんボックス かぼちゃ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60745959 品番58748
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
637

かぶるだけで仮装完了!喜怒哀楽を楽しめるハロウィンへんしんボックス!
ハロウィンにぴったりのかぶれるかぼちゃボックス工作キットです。4種類の顔を切り替えて喜怒哀楽の表情を楽しめます。簡単に組み立てられ、オリジナルのデコレーションで世界にひとつの仮装アイテムに。大きめサイズで写真映えし、イベントを一層盛り上げます。お持ち帰り用袋付きでイベントにも安心して活用できます。短時間で仕上げられるので、ハロウィンのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約40分〜【用意するもの】はさみ、のり

セット内容ダンボールパーツ×5、デコレーションシート×1、ホイル色紙(青、緑、桃)×1、おはながみ(茶、紫、青緑、黒)×1、持ち帰り用袋×1 材質ダンボール、紙 タイプ仕立て:完成サイズ:270×270×370mm、箱パーツサイズ:(600×300×2mm、610×330×2mm、630×330×2mm、145×115×2mm)、デコレーションシート:297×420mm、ホイル色紙:150×100mm、おはながみ:248×192mm 種類かぼちゃ 包装形態袋入り
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする