へんしんボックス おばけ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60745968 品番58749
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
637

かぶるだけで仮装完了!喜怒哀楽を楽しめるハロウィンへんしんボックス!
ハロウィンにぴったりのかぶれるおばけボックス工作キットです。4種類の顔を切り替えて喜怒哀楽の表情を楽しめます。簡単に組み立てられ、オリジナルのデコレーションで世界にひとつの仮装アイテムに。大きめサイズで写真映えし、イベントを一層盛り上げます。お持ち帰り用袋付きでイベントにも安心して活用できます。短時間で仕上げられるので、ハロウィンのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約40分〜【用意するもの】はさみ、のり

セット内容ダンボールパーツ×5、デコレーションシート×1、ホイル色紙(青、緑、桃)×1、おはながみ(緑、オレンジ、青、白)×1、持ち帰り用袋×1 材質ダンボール、紙 タイプ仕立て:完成サイズ270×270×370mm、箱パーツサイズ:(600×300×2mm、610×330×2mm、630×330×2mm、145×115×2mm)、ホイル色紙:150×100mm、おはながみ:248×192mm、デザインシート:297×420mm 種類おばけ 包装形態袋入り
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする