ハロウィン仮面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60746011 品番58775
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

ハロウィンにぴったりデコって楽しいハロウィン仮面キット
カラフルなおはながみとラインストーンシールで、個性あふれるハロウィン仮面を作れる工作キットです。おはながみをちぎって貼るだけで、簡単に豪華なハロウィン仮面が完成する工作キットです。(付属のフェルトシールのカットにははさみが必要です。)短時間で仕上げられるので、ハロウィンのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約20分~【用意するもの】はさみ、のり
材質:パルプ、フェルト、紙、PS。サイズ:仮面本体:約100×200×80mm、おはながみ:195×250mm、フェルトシール:約80×80mm、ラインストーンシール:約Φ3mm。セット内容:おはながみ(7色)×1、仮面×1、フェルトシール(色とりまぜ)×1、ラインストーンシール×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容おはながみ(7色)×1、仮面×1、フェルトシール(色とりまぜ)×1、ラインストーンシール×1 材質パルプ、フェルト、紙、PS 寸法(mm)仮面本体:100×200×80、おはながみ:195×250、フェルトシール:80×80、ラインストーンシール:Φ3
注意
※フェルトシールは色取り混ぜです。色はお選びいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする