サンドビック
サンドビックの ドリル
サンドビックの 超硬ドリル
サンドビックの 超硬エンドミルシャンク
超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-NMアルミ合金用内部給油 加工深さ3×DC用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全126種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60747084
品番
860.1-0318-010A1-NM
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
3.18
有効長(mm)
10
全長(mm)
77
材質
H10F
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
ノンコーティング