サンドビック
サンドビックの ドリル
サンドビックの 超硬ドリル
サンドビックの 超硬エンドミルシャンク
超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-NMアルミ合金用内部給油 加工深さ8×DC用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60748152
品番
860.1-1020-082A1-NM
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
12
刃先径(Φmm)
10.20
有効長(mm)
82
材質
H10F
表面処理
ノンコーティング