フォーマルカペラB 5P CL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60748978 品番FCB-42-5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

省スペース収納ハンガー・ジャケット用バータイプ

用途
ジャケット用バータイプ
すべり止めバーでパンツが落ちにくい
肩幅42cm、肩厚3.2cmの薄型設計で省スペース収納!
クリア 材質(本体)PP 質量(g/本)102(1あたり) 材質(すべり止め)TPR 材質(フック)スチール 材質(バー)PP 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)420×230×32
注意
※使用する前に各部を点検し、異常がある場合は使用しないでください
※衣類を吊るす以外は使用しないでください
※高温の所や火のそばで使用しないでください
※シンナーの付着した衣類や、防水処理を施した衣類を長時間かけると、ハンガーの色が衣類に付着する事がありますのでご注意ください。
※当製品は屋内用です、屋外では使用しないでください
※製品劣化を避けるため、長時間直射日光に当てないでください
※フック先端部のみに荷重のかかる吊るし方はお避け下さい
※衣類やハンガーが傾かないように、バランスよく掛けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする