サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
コーナーR(mm)
0.7938
被削材
H
注文コード
60760542
品番
TCGW110308S01530F 7525
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・材質・被削材
など
557
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
2.9
用途
仕上げ
被削材
H
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
0.7938
母材
CBN
材種
7525
内接円径(mm)
6.35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。