サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
コーナーR(mm)
0.3969
注文コード
60760612
品番
VCMW110204FPCD05
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・トラスコ品番・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
4.4
用途
仕上げ
被削材
N
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
2.38125
コーナーR(mm)
0.3969
母材
PCD
材種
CD05
内接円径(mm)
6.35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。