T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形 

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材種2025 コーナーR(mm)2.38125 注文コード60761312 品番TNMG330924-HM 2025
参考基準価格(税別)¥36,150 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材種・コーナーR・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)27.1278 逃げ角(度)0 厚さ(mm)9.52 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)2.4 チップブレーカ両面 用途中切削 材質2025 形状正三角形60° 被削材M 内接円直径(Φmm)19.05 勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)9.525 コーナーR(mm)2.38125 母材超硬 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 材種2025 内接円径(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする