曜日別特売
DNMG 15 06 08-SMR 1115 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55°  サンドビック 60762335

DNMG 15 06 08-SMR 1115 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55°  サンドビック 60762335
DNMG 15 06 08-SMR 1115 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55°  サンドビック 60762335

T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード60762335品番DNMG 15 06 08-SMR 1115
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途中切削切刃長さ(mm)6.4公差M被削材SM勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状D(ひし形55°)チップサイズ15材種1115チップブレーカーSMR(荒加工)チップ逃げ角(°)Nノーズ(mm)08チップ溝・穴記号G内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする