サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-15 正方形 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
15.075
材種
2025
コーナーR(mm)
0.7938
注文コード
60762782
品番
SNMG150608-SM 2025
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材種・コーナーR
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
15.075
用途
中切削
被削材
M
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
材種
2025
内接円径(mm)
15.875
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。