サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
60764347
品番
SNMG250924-MR 235
参考基準価格(税別)
¥42,650
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・形状・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
23
用途
荒
被削材
MP
勝手
なし
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
9.525
コーナーR(mm)
2.38125
母材
超硬
材種
235
内接円径(mm)
25.4