サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
60764365
品番
SNMM250924-HR 235
参考基準価格(税別)
¥42,650
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
23
用途
荒
被削材
MP
勝手
なし
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
9.525
コーナーR(mm)
2.38125
母材
超硬
材種
235
内接円径(mm)
25.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。