サンドビック
バーピーリング用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
材質
3005
注文コード
60764557
品番
TNMX1509-2 3005
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材質・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
3005
形状
正三角形
切刃長さ(mm)
13
勝手
左
逃げ角(度)
0
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
9.525
コーナーR(mm)
5
母材
超硬
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
材種
3005
内接円径(mm)
22.225