T-Max(R) S 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード60764681 品番TPMR110304H13A
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)10.5985 被削材PMKNS 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)3.175 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 材種H13A 内接円径(mm)6.35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする