サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
コーナーR(mm)
0.3969
材種
CD10
注文コード
60764706
品番
TPUN160304FPCD10
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・材種・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
2.7
用途
仕上げ
被削材
N
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
0.3969
母材
PCD
材種
CD10
内接円径(mm)
9.525